SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの テーブル付シリンダ
エアスライドテーブル MXP12
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
15
オートスイッチ種類
M9B
注文コード
55430331
品番
MXP12-15B-M9BMS
参考基準価格(税別)
¥41,580
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
・リニアガイドにシリンダを内蔵、小形エアスライドテーブル。
チューブ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
15
作動方式
複動
仕様
(-)磁石、レール付
リード線長さ(mm)
(M)1
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(S)1ヶ付
CADデータダウンロード