マスターリング 制作公差±0.002 RGシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び寸法(mm):5.50●外形寸法(mm):20mm●厚さ(mm):8mm●硬度:HRC58〜62●製作公差:±2μm●材質:SKS-3 注文コード55430368 品番RG-5.5
参考基準価格(税別)¥21,100 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は仕様など87種類から選べます 他の種類を見る
仕様●呼び寸法(mm):5.50●外形寸法(mm):20mm●厚さ(mm):8mm●硬度:HRC58〜62●製作公差:±2μm●材質:SKS-3 アズワン品番65-4210-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする