普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-133シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55459147 品番 AC20-133
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0〜5●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0 アズワン品番65-4277-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする