長野計器
普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-181シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
アズワン品番
65-4278-33
65-4278-33
65-4278-33
65-4278-41
65-4278-24
65-4278-35
65-4278-29
65-4278-17
65-4278-19
65-4278-14
65-4278-23
65-4278-32
65-4278-36
65-4278-15
65-4278-10
65-4278-40
65-4278-12
65-4278-16
65-4278-26
65-4278-20
65-4278-28
65-4278-11
65-4278-31
65-4278-13
65-4278-08
65-4278-22
65-4278-09
65-4278-27
65-4278-07
65-4278-21
65-4278-25
65-4278-39
65-4278-34
65-4278-37
65-4278-38
65-4278-18
65-4278-30
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55459540
品番
AC20-181
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:R3/8●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~25●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JIS
アズワン品番
65-4278-33