普通形圧力計(Φ100)埋込形D枠(取付穴)耐熱・耐振用 AE15-231シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55460285 品番 AE15-231
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):埋込形D枠(取付穴)●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:耐熱・耐振用●圧力レンジ:MPa_0〜1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JIS アズワン品番65-4281-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする