普通形圧力計(Φ100)立形B枠 AE20-233シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55462130 品番 AE20-233
参考基準価格(税別)¥20,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形B枠●接続:G3/8B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0〜50●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0 アズワン品番65-4288-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする