密閉型圧力計(75Φ)立形B枠 BC12シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55464729 品番 BC12-233
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形B枠●接続:G3/8B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0〜25●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JIS アズワン品番65-4297-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする