密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 BE10-191シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55465438 品番 BE10-191
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:R1/2●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0〜3●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0 アズワン品番65-4301-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする