長野計器
長野計器の 圧力・流量測定
長野計器の 圧力計
長野計器の 汎用圧力計
密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 BE12-143シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:G1/2B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_-0.1〜1.5●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0
注文コード
55466077
品番
BE12-143
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥16,600
この商品は
仕様
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:G1/2B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_-0.1〜1.5●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0
アズワン品番
65-4304-06
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55466077
BE12-143
14729856
BE12-143 -0.1~1.5MPa
密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE12(プラスチックケース)
長野計器
1個
¥
15,980
税込
¥
17,578
注文コードが変更になりました