微差圧計 DG85-391シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55467459 品番 DG85-391
参考基準価格(税別)¥22,200 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
仕様●大きさ(mm):Φ85●形状(取付):壁掛形●接続:外径Φ7タケノコ継手●材質:シリコーンゴム、ポリアセタール樹脂、メタクリル樹脂、アルミニウム合金、りん青銅、黄銅、ネオプレン、NBR●圧力レンジ:kPa_0〜50●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ アズワン品番65-4307-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする