微差圧計 DG87-541シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55467574 品番 DG87-541
参考基準価格(税別)¥15,900 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様●大きさ(mm):-●形状(取付):パネル突出形、横目盛形●接続:Φ5.5タケノコ継手●材質:シリコーンゴム、ポリカーボネート樹脂、メタクリル樹脂、りん青銅、黄銅、ネオプレン、NBR●圧力レンジ:Pa_0〜100●精度:±2.5%F.S.●処理:ナシ アズワン品番65-4307-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする