ジョイント FJシリーズ

(17件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)25 仕様ユニオン式パイプジョイント【メネジ(ユニオン)Xソケット】 注文コード55467635 品番FJ20-462
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は取付ねじ・最高使用圧力・仕様など407種類から選べます 他の種類を見る

形番により各種仕様をご用意しております。

用途ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。 仕様ユニオン式パイプジョイント【メネジ(ユニオン)Xソケット】 接続部のサイズ(メネジ)G1/2×(ソケット)Φ6 質量(g)約100 最高使用圧力(MPa)25 使用流体温度(℃)-5〜80(但し凍結なきこと) 材質(接液部)鉄製 アズワン品番65-4310-80
注意
※画像は全て代表画像となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08160442
2022-07-23
用途:
圧力計のねじ部変換
教育・研究機関

単価が高いのが難点です.汎用品と思いますので,是非とも低価格化をお願いしたいと思います.品質については,一流メーカー品ですので,問題なく使用出来ています.

1人が参考にしています
対象商品:
36981201
2022-03-26
用途:
微圧計、ガス管に取り付け

微圧計のネジG3/8を管用R3/8に無理やり取り付けていたため購入。しっかりと取り付けできて満足です。

対象商品:
08160442
2022-04-09
用途:
圧力測定
教育・研究機関

圧力計取り付け用のジグとして購入しましたが,問題なく使用出来ています.

1人が参考にしています
対象商品:
08160442
2020-12-18
用途:
空圧機器の取り付け
有限会社山田鉄工所 様 (製造業)

しっかりした作りでした。こういった商品を単品で小売りいただけて助かります。

対象商品:
08160442
2019-11-15
用途:
エア工具の接続
建設業・工事業

ノーブランドなのでどうかと思いましたがしっかり接続できて良かったです。

対象商品:
08160503
2019-05-12
用途:
機械メンテナンス他作業の時

価格が安くすぐに手に入るので、よそのメーカーのものと比較して今回のものに満足しています。

対象商品:
36981104
2019-04-23
用途:
圧力計取り付け
その他業種

圧力計の雄ねじがG1/4で受け部分の雌ねじがR1/4だったので、この部品のおかげでなんとか接合することができました。
ただ、価格が高いのが減点の理由です。

1人が参考にしています
対象商品:
08160564
2019-04-27
用途:
空気用

G1/2雌ねじの深さ18mmで深く、内径は5.5mm、500kgf/cm2の高耐圧用です。
水道や空気配管には向きません。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量測定その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする