長野計器
長野計器の 圧力・流量測定
長野計器の 圧力計
長野計器の 汎用圧力計
小型圧力計(50Φ) GK69-171シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55468116
品番
GK69-171
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,600
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●大きさ(mm):Φ50●形状(取付):埋込形D枠●接続:R1/4●材質:黄銅●圧力レンジ:MPa_0〜0.7●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ
アズワン品番
65-4317-43
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55468116
GK69-171
75114236
GK69-171 0.7MPa
小型圧力計(D枠/埋込型)形番:GK68/69
長野計器
1個
¥
3,598
税込
¥
3,958
注文コードが変更になりました