長野計器
長野計器の 圧力・流量測定
長野計器の 圧力計
長野計器の 汎用圧力計
グリセリン入圧力計(75Φ) GV51-133シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55468554
品番
GV51-133
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,100
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0〜4●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ
アズワン品番
65-4324-34
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55468554
GV51-133
75118007
GV51-133 4MPa
グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:GV51
長野計器
1個
¥
13,980
税込
¥
15,378
注文コードが変更になりました