徳器技研工業
徳器技研工業の 処置・手術
徳器技研工業の 吸引器交換部品
アモレSU1 オプション品
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(本体):100×32×50mm●重量:280g●電源コード長:1,800mm●接続コード長:1,400mm
注文コード
55469970
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(本体):100×32×50mm●重量:280g●電源コード長:1,800mm●接続コード長:1,400mm
アズワン品番
65-4338-68