徳器技研工業
徳器技研工業の 処置・手術
徳器技研工業の 吸引器交換部品
アモレSU1 オプション品
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●全長:170mm●ホース外径:10mm●ホース内径:5mm●重量:20g
注文コード
55469997
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●全長:170mm●ホース外径:10mm●ホース内径:5mm●重量:20g
アズワン品番
65-4338-73