徳器技研工業
徳器技研工業の 処置・手術
徳器技研工業の 吸引器交換部品
アモレSU1 オプション品
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●全長:80mm●ホース外径:12mm●ホース内径:5mm●重量:10g
注文コード
55470006
品番
-
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●全長:80mm●ホース外径:12mm●ホース内径:5mm●重量:10g
アズワン品番
65-4338-74