Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの バイオ・食品(菌)関連用品
Thermo Fisher Scientificの 培養用品
Thermo Fisher Scientificの マイクロテストチューブ/サンプルカップ
Fisherbrand シリコナイズドスクリューキャップマイクロチューブ 05-541シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000本)
注文コード
55470724
品番
05-541-61
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥136,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●材質:●▼本体:バージン・ポリプロピレン●▼クロージャー:シリコン●容量:0.5mL●耐遠心荷重:25000×G●カラー:ナチュラル●タイプ:自立式●キャップ付き●滅菌済み
アズワン品番
65-4339-69