ガラス製フィルターホルダー 25mmフィルター 09-753シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番65-4340-25 注文コード55471178 品番09-753C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥43,900
この商品はアズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●規格:●▼25mmフィルター●▼13/100mLファンネル●アプリケーション:DNA/RNAハイブリダイゼーション、生物細胞、滅菌ろ過など、少量のフィルトレーションに●使用可能フィルターサイズ:25mm●ろ過面積:1.1cm2●容量:100mL●コネクション:US No.5●材質:●▼ファンネル・ベース:ホウケイ酸ガラス(USP Type I およびASTM E438, Type I, Class A適合)●▼クランプ:アルミニウム●▼ストッパー:シリコン●オートクレーブ●フリットガラス孔:40-60μm アズワン品番65-4340-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする