ガラス製フィルターホルダー 25mmフィルター 09-753シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番65-4340-27 注文コード55471187 品番09-753G
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥39,600 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品はアズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●規格:●▼25mmフィルター●▼25mLファンネル●▼ステンレスサポート付ホルダー●アプリケーション:生物学や微粒子の汚染調査、重量測定試験、RI 測定、生物的実験などに●使用可能フィルターサイズ:25mm●プレフィルターサイズ:16mm●ろ過面積:2.5cm2●容量:25mL●目盛:5-15mL(1mL刻み)●コネクション:US No.5●材質:●▼ファンネル・ベース:ホウケイ酸ガラス(USP Type I およびASTM E438, Type I, Class A適合)●▼クランプ:アルミニウム●▼ストッパー:シリコン●オートクレーブ アズワン品番65-4340-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする