仕様●規格:●▼25mmフィルター●▼25mLファンネル●▼フリットガラスサポート付ホルダー●アプリケーション:生物学や微粒子の汚染調査、重量測定試験、RI 測定、生物的実験などに●使用可能フィルターサイズ:25mm●プレフィルターサイズ:16mm●ろ過面積:2.5cm2●容量:25mL●目盛:5-15mL(1mL刻み)●コネクション:US No.5●材質:●▼ファンネル・ベース:ホウケイ酸ガラス(USP Type I およびASTM E438, Type I, Class A適合)●▼クランプ:アルミニウム●▼ストッパー:シリコン●オートクレーブ●フリットガラス孔:40-60μm
アズワン品番65-4340-26