仕様●規格:●▼47mmフィルター●▼フリットガラスサポート付ホルダー●アプリケーション:生物学や微粒子の汚染調査、排水試験、製薬QC、最近検出、超正常化のための前処理、ろ過滅菌、溶媒精製などに●使用可能フィルターサイズ:47mm●プレフィルターサイズ:35mm●ろ過面積:9.6cm2●容量:300mL●目盛:100-250mL(25mL刻み)●コネクション:US No.8●材質:●▼ファンネル・ベース:ホウケイ酸ガラス(USP Type I およびASTM E438, Type I, Class A適合)●▼クランプ:アルミニウム●▼ストッパー:シリコン●オートクレーブ●フリットガラス孔:40-60μm
アズワン品番65-4340-28