ガラス製フィルターホルダー 47mmフィルター 09-753-1シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55471230 品番 09-753-1C
参考基準価格(税別)¥45,400 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
仕様●規格:●▼47mmフィルター●▼スチールサポート付ホルダー●アプリケーション:生物学や微粒子の汚染調査、排水試験、製薬QC、最近検出、超正常化のための前処理、ろ過滅菌、溶媒精製などに●使用可能フィルターサイズ:47mm●プレフィルターサイズ:35mm●ろ過面積:9.6cm2●容量:300mL●目盛:100-250mL(25mL刻み)●コネクション:US No.8●材質:●▼ファンネル・ベース:ホウケイ酸ガラス(USP Type I およびASTM E438, Type I, Class A適合)●▼クランプ:アルミニウム●▼ストッパー:シリコン●オートクレーブ アズワン品番65-4340-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする