※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協立エアテック
協立エアテックの 空調/換気関連部品
協立エアテックの 換気扇部材
協立エアテックの 吹出口・吸込口
標準型ラインディフューザー 羽根可動型 KLT-T
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55471842
品番
KLT-T
参考基準価格(税別)
¥38,200
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ラインディフューザーの主流製品。
気流方向可変。
吹込口としても使用可能。
材質
外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)
風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t
用途
オフィスビル・病院・学校・ホール等
寸法L(mm)
1000
寸法W(mm)
(ダクト内寸)118
吹出方向
水平吹出・垂直吹出
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,640
/
税込
¥
7,304
沖縄地方
数量1につき
¥
8,300
/
税込
¥
9,130
離島
数量1につき
¥
8,300
/
税込
¥
9,130