※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

低騒音型ラインディフューザー 羽根可動型 KLD-U

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55472183 品番 KLD-U
参考基準価格(税別)¥127,800 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

大風量、低騒音で空調範囲をさらに拡大。
気流方向可変。
両方向水平吹出が可能。

材質
外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)
風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t
用途オフィスビル・病院・学校・ホール等 寸法L(mm)4500 寸法W(mm)(ダクト内寸)84 吹出方向水平・斜め・垂直と180°任意に設定可能

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥22,220 / 税込 ¥24,442
沖縄地方数量1につき ¥27,775 / 税込 ¥30,553
離島数量1につき ¥27,775 / 税込 ¥30,553

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする