※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協立エアテック
協立エアテックの 空調/換気関連部品
協立エアテックの 換気扇部材
協立エアテックの 吹出口・吸込口
スロットラインディフューザー 羽根固定型 #1
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55472445
品番
NSL
参考基準価格(税別)
¥41,800
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
エアカーテンとして最適。
優れた静音性能。
吸込口としても使用可能。
材質
外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t〜0.8t
用途
ペリメーター側の空調用、オフィスビル・病院・学校・ホール等
型式
#1
寸法L(mm)
4000
羽根枚数
0
寸法W(mm)
30
吹出方向
垂直吹出
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,280
/
税込
¥
6,908
沖縄地方
数量1につき
¥
7,850
/
税込
¥
8,635
離島
数量1につき
¥
7,850
/
税込
¥
8,635