協立エアテック
協立エアテックの 空調/換気関連部品
協立エアテックの 換気扇部材
協立エアテックの 吹出口・吸込口
フィルター付スロットラインディフューザー #5
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55473626
品番
SL-F
参考基準価格(税別)
¥161,900
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
羽根がワンタッチで開閉し、省スペースで容易にフィルター交換が可能。
材質
外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
フィルター:サランネットフィルター
用途
病院、実験室、デパート、ホール等
型式
#5
寸法L(mm)
1500
羽根枚数
5
寸法W(mm)
117
吹出方向
垂直吹出
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
19,920
/
税込
¥
21,912
沖縄地方
数量1につき
¥
24,900
/
税込
¥
27,390
離島
数量1につき
¥
24,900
/
税込
¥
27,390