協立エアテック
協立エアテックの 空調/換気関連部品
協立エアテックの 換気扇部材
協立エアテックの 吹出口・吸込口
オート型・ラインディフューザー 自動風向可動型 AT-KLS
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55473863
品番
AT-KLS
参考基準価格(税別)
¥176,100
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
動力不要(省エネタイプ)メンテナンスフリー。
冷房時水平吹出、暖房時垂直吹出に吹出方向を自動切替。
材質
外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)
用途
オフィスビル・病院・学校・ホール等の手作業による風向調整が困難な場所
寸法L(mm)
4500
寸法W(mm)
(ダクト内寸)46
吹出方向
水平吹出・垂直吹出
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
30,620
/
税込
¥
33,682
沖縄地方
数量1につき
¥
38,275
/
税込
¥
42,103
離島
数量1につき
¥
38,275
/
税込
¥
42,103