JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の マーカーランプ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の LEDタイプマーカーランプ
LEDサイドマーカーランプ 角型
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55482036
品番
534913
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
自由な発想で取付できるLEDマーカー。メッキカバー付き。
レンズ色
グリーン
色
グリーン
材質
ABS樹脂
定格電圧(V)
DC24(最大28)
ピッチ(mm)
120(螺子)
LED
12PCS
寸法(縦×横×高さ)(mm)
約40×143×20
明るさ(Lm)
2.4W/200LM
注意
※本製品はDC24V車専用です。それ以外には使用しないでください。