534914 LEDサイドマーカーランプ 角型 JET INOUE(ジェットイノウエ) 55482045 534914 LEDサイドマーカーランプ 角型 JET INOUE(ジェットイノウエ) 55482045 534914 LEDサイドマーカーランプ 角型 JET INOUE(ジェットイノウエ) 55482045 534914 LEDサイドマーカーランプ 角型 JET INOUE(ジェットイノウエ) 55482045

LEDサイドマーカーランプ 角型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55482045 品番 534914
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

自由な発想で取付できるLEDマーカー。メッキカバー付き。

レンズ色ホワイト ホワイト 材質ABS樹脂 定格電圧(V)DC24(最大28) ピッチ(mm)120(螺子) LED12PCS 寸法(縦×横×高さ)(mm)約40×143×20 明るさ(Lm)2.4W/200LM
注意
※本製品はDC24V車専用です。それ以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-27
用途:
トラックのマーカーランプ

取り付け穴が開いているが、貫通していないためどの様に取り付けるか不明。ビスが2個入っている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする