ステンレス鋼製 タオル掛

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付属品十字穴付皿木ねじ4.1×32(ステンレス鋼)プラグ(呼び4.1用、適用ドリル径Φ6)六角棒スパナリング専用工具 注文コード55486997 品番ZL-3204
参考基準価格(税別)¥361,000 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800
この商品は付属品3種類から選べます 他の種類を見る

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
プラグが付属しているため、コンクリートにも取り付けできます。
取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。
シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。

付属品
十字穴付皿木ねじ4.1×32(ステンレス鋼)
プラグ(呼び4.1用、適用ドリル径Φ6)
六角棒スパナ
リング専用工具
材質ステンレス鋼(SUS316) 形状リング 仕上Zwei L 仕上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする