LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の サニタリー商品
LAMP(スガツネ工業)の タオル掛け
LAMP(スガツネ工業)の タオルバー
タオル掛
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
アルマイト処理/ステンレス調
注文コード
55490025
品番
PXB-WM06-450-AS
参考基準価格(税別)
¥16,320
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
仕上
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
十字穴付皿タッピンねじ4×32
六角棒スパナ呼2.5
形状
シングル・両端固定
質量(g)
370
仕上
アルマイト処理/ステンレス調
ピッチP(mm)
450
耐荷重(N)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
天然木をそのまま活かしているため、一つ一つ木目や色味が異なります。