LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の サニタリー商品
LAMP(スガツネ工業)の タオル掛け
LAMP(スガツネ工業)の タオルバー
タオル掛
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55490129
品番
PXB-UM06-450-BL
参考基準価格(税別)
¥17,790
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
付属品
十字穴付なべタッピンねじ4×32
六角棒スパナ呼2.5
材質
アルミニウム合金
形状
シングル・両端固定
質量(g)
400
仕上
アルマイト処理/マットブラック
ピッチP(mm)
450
耐荷重(N)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
タオル掛
参考になった