※使用例
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の サニタリー商品
LAMP(スガツネ工業)の ラバトリー金物・屑入投入口
ロールペーパーホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55491005
品番
PXB-AS07-111-SD
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は58,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥61,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
すりわり付ねじをあしらったアメリカンテイストのタオル掛です。
肉厚な真鍮鋳物に、鋳肌を活かした古美調の仕上でヴィンテージの味わいを演出しました。
付属品
十字穴付なべタッピンねじ4×50
平座金M4
プラグ(ねじ呼4用、適用ドリル径6、プラグ長30)
材質
黄銅
色
ブロンズクリア
質量(g)
960
耐荷重(N)
50
注意
素材の特性を活かしているため、製品の仕上げにはばらつきがあります。
すりわり付ねじは装飾です。付属ねじで取り付けてください。
商品説明動画
【取付】ロールペーパーホルダー PXB-AS07-111型[スガツネ工業]
参考になった