LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の サニタリー商品
LAMP(スガツネ工業)の タオル掛け
LAMP(スガツネ工業)の タオルバー
タオル掛
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55491039
品番
PXB-AS06-160-BR
参考基準価格(税別)
¥84,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
すりわり付ねじをあしらったアメリカンテイストのタオル掛です。
肉厚な真鍮鋳物に、鋳肌を活かした古美調の仕上でヴィンテージの味わいを演出しました。
付属品
十字穴付なべタッピンねじ4×50
平座金M4
プラグ(ねじ呼4用、適用ドリル径6、プラグ長30)
材質
黄銅
形状
リング
質量(g)
980
仕上
ブロンズブラウン
耐荷重(N)
60
注意
素材の特性を活かしているため、製品の仕上げにはばらつきがあります。
すりわり付ねじは装飾です。付属ねじで取り付けてください。
商品説明動画
【取付】タオル掛 PXB-AS06-160型[スガツネ工業]
参考になった