LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の サニタリー商品
LAMP(スガツネ工業)の ラバトリー金物・屑入投入口
ロールペーパーホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55491118
品番
PXB-AC07-111-BL
参考基準価格(税別)
¥41,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
肉厚な真鍮鋳物に、鋳肌を活かした古美調の仕上げでヴィンテージの味わいを演出したロールペーパーホルダーです。
重厚感・安定感がある飽きのこないデザインです。
付属品
十字穴付皿タッピンねじ4×35
プラグ(ねじ呼4用、適用ドリル径6、プラグ長30)
材質
黄銅
色
ブロンズブラック
質量(g)
1310
耐荷重(N)
50
注意
素材の特性を活かしているため、製品の仕上げには大きな差があります。