LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の サニタリー商品
LAMP(スガツネ工業)の タオル掛け
LAMP(スガツネ工業)の タオルバー
タオル掛
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55491136
品番
PXB-AC06-450-BL
参考基準価格(税別)
¥55,800
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
肉厚な真鍮鋳物に、鋳肌を活かした古美調の仕上げでヴィンテージの味わいを演出したタオル掛です。
重厚感・安定感がある飽きのこないデザインです。
付属品
十字穴付なべタッピンねじ4×50
平座金M4
ロックプラグ(呼び4用、適用ドリル径6、プラグ長30)
材質
黄銅
形状
シングル・両端固定
質量(g)
1600
仕上
ブロンズブラック
ピッチP(mm)
450
耐荷重(N)
100
注意
素材の特性を活かしているため、製品の仕上げにはばらつきがあります。
商品説明動画
参考になった