品番個別画像
LAMP(スガツネ工業)
収納フック NF-R77型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
仕上
焼付塗装/マットブラック
パールクロムめっき
クロムめっき
焼付塗装/マットブラック
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55491705
品番
NF-R77-BL
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
フックは自動的に閉まります。
フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。
サイズとカラーのバリエーションが豊富です。
仕上
焼付塗装/マットブラック
色
マットブラック
質量(g)
130
種類
収納タイプ
奥行(mm)
44.3
取付け方法
壁付け
材質(フック)
亜鉛合金(ZDC)
付加機能
自動収納あり
耐荷重(N)
196
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
木製の板に取り付ける際はクッションゴムをはずして取り付けてください。
商品説明動画
【動き】収納フック NF-R型[スガツネ工業]
参考になった