LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の サニタリー商品
LAMP(スガツネ工業)の ラバトリー金物・屑入投入口
ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 角型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55499974
品番
AD-KH028-HL
参考基準価格(税別)
¥36,500
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
ソフトクローズ機能付です。
ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。
蓋の回転軸中心からずらしているため、広い開口を実現しています。
重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。
用途
屑入れ
仕様
使用温度:0〜40 ℃
材質
ステンレス鋼(SUS304)
形状
角型
質量(g)
2700
仕上
ヘアライン仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
屋外では使用できません。
使用温度により蓋の閉まる速度が異なります。また、氷点下にて保管していた製品は、0 ℃以上の室内に数時間放置してからご使用ください。
商品説明動画
参考になった