※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協立エアテック
協立エアテックの 空調/換気関連部品
協立エアテックの 換気扇部材
協立エアテックの 吹出口・吸込口
二重ノズル
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
型式
175Φ
注文コード
55511137
品番
SNS-W-FR
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
型式
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
冷・暖房時に合わせ気流方向を設定できます。
低圧損、優れた静音性能
材質
本体:アルミ製(A1100P-O)/焼付塗装
フレーム:黒色カラー鋼板(SGCC)0.8t
仕様
手動風向可動型
用途
ホールや体育館等の高天井空間の壁面
型式
175Φ
サイズ
#7
寸法L(mm)
10
寸法a(mm)
7
寸法D(Φmm)
175
寸法E(mm)
15
寸法B(mm)
100
寸法J(mm)
65
寸法C(Φmm)
195
寸法A(Φmm)
215
吹出しパターン
可動軸流吹出
寸法A2(Φmm)
110
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,060
/
税込
¥
4,466
沖縄地方
数量1につき
¥
5,075
/
税込
¥
5,583
離島
数量1につき
¥
5,075
/
税込
¥
5,583