※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協立エアテック
協立エアテックの 空調/換気関連部品
協立エアテックの 換気扇部材
協立エアテックの 吹出口・吸込口
二重ノズル
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
型式
350Φ
注文コード
55511182
品番
SNS-W-FR
参考基準価格(税別)
¥60,400
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
型式
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
冷・暖房時に合わせ気流方向を設定できます。
低圧損、優れた静音性能
材質
本体:アルミ製(A1100P-O)/焼付塗装
フレーム:黒色カラー鋼板(SGCC)0.8t
仕様
手動風向可動型
用途
ホールや体育館等の高天井空間の壁面
型式
350Φ
サイズ
#14
寸法L(mm)
30
寸法a(mm)
10
寸法D(Φmm)
350
寸法E(mm)
20
寸法B(mm)
170
寸法J(mm)
110
寸法C(Φmm)
370
寸法A(Φmm)
400
吹出しパターン
可動軸流吹出
寸法A2(Φmm)
260
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,500
/
税込
¥
11,550
沖縄地方
数量1につき
¥
13,125
/
税込
¥
14,438
離島
数量1につき
¥
13,125
/
税込
¥
14,438