ジップチェーンアクチュエーター

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55518786 品番 ZCA35M075EL020H60
参考基準価格(税別)¥361,100 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800
駆動部タイプハイポイドモートル付 サイズ35 ストローク(mm)750 仕様据付:押上/水平 軸配置入力軸標準 減速比60 定格推力(N)(60Hz)1000 速度(mm/sec)(50Hz)61 速度(mm/sec)(60Hz)73 許容起動頻度(回/分)(50Hz)7 許容起動頻度(回/分)(60Hz)8 慣性モーメント(×10-3kg・m2)2.09
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする