ハリケーン
ハリケーンの 外装系
ハリケーンの フェンダー関連
フェンダーレスKIT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55521735
品番
HA6659
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
リアまわりをスタイリッシュに。ボルトオンで装着。
付属品
高輝度白色LEDライセンスランプ、専用ハーネス付属
仕様
ボルトオン
材質/仕上
ベースプレート アルミ製ブラックアルマイト仕上げ
角度(°)
ナンバー:40