T420243 へりなし畳「円」 KLASS(クラス/旧:極東産機) 55525627

へりなし畳「円」

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 マスタード 注文コード55525627 品番T420243
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ヘリ無しでモダンな畳コーナーが出来上がります。
豊富なカラーバリエーション展開です。

付属品滑り止め、ジョイントテープ 材質い草、インシュレーションボード、ポリスチレンフォーム、ポリプロピレンラミネート紙 厚さ(mm)(ポリスチレンフォーム)12、(インシュレーションボード)10 質量(kg)3 マスタード タイプヘリ無 寸法(cm)約87×87×2.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量1につき ¥8,500 / 税込 ¥9,350
沖縄地方数量1につき ¥8,500 / 税込 ¥9,350
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55525627 T420243 25482468 T420243 へりなし置き畳 KLASS(クラス/旧:極東産機) へりなし置き畳 KLASS(クラス/旧:極東産機) 1枚 9,998 税込10,998 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする