画像準備中

ウォッシャブル畳「きよらか」アンダーボードのみ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 55526065 品番 TJ18070
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

ホテル・旅館・温浴施設・福祉施設・文教施設様など幅広く使用できます。
汚れても水洗いができお手入れも簡単でダニ・カビが発生しにくい素材で衛生的。
畳表は耐摩耗性能に優れ、毛羽立ちにくく、芯材も耐久性に優れた素材を使用。
日焼けに強く室内なら5年はほとんど変色いたしません。
お部屋に敷き詰めるタイプの畳です。
アンダーボードと組み合わせることで厚みの調整も可能です。

寸法(mm)880×1760 材質インシュレーションボード、ポリスチレンフォーム 厚さ(mm)40〜45 質量(kg)約4 タイプ五八1帖
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする