画像準備中

薄畳はるか(スベリ止め付)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 55526187 品番 TJ19250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,300
販売価格(税別)
13,000

施設・学校などの多目的室、集会場などに最適!
軽量・薄型で移動も収納楽々です。

付属品ジョイントテープ・滑り止め 材質(ヘリ)ポリプロピレン、(畳表)い草、(クッション材)ポリエチレン、(芯材)インシュレーションボード、(畳裏)ポリプロピレンラミネート紙 厚さ(mm)約16 質量(kg)約5 タイプ1畳 寸法(cm)176×88
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量1につき ¥8,500 / 税込 ¥9,350
沖縄地方数量1につき ¥8,500 / 税込 ¥9,350
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする