非接触温度計 DT-8806H は測定誤差は±0.3℃と高精度を実現しています。誰でも簡単に使えます。5~15 cm の距離から赤外線センサーを向け、引き金を引くだけで瞬時に温度を表示します。DT-8806Hでは、測定した温度があらかじめ設定した温度を超過すると電子音を鳴らします。
DT-8806Hは、食品や哺乳瓶、お風呂の温度も表面温度モードに切り替えて測定することができます。
DT-8806H は自働で32回の測定データをメモリーし、後で温度を読出しすることもできます。暗い場所での測定のためにバックライト付きです。