GH-ACU4B-BK 4ポートAC充電器 グリーンハウス 55530659 GH-ACU4B-BK 4ポートAC充電器 グリーンハウス 55530659

4ポートAC充電器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55530659 品番 GH-ACU4B-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

機器に合わせて出力を制御するスマートIC対応
4ポート合計4.8Aの高出力で、iPadや急速充電にも対応
過電流防止、過電圧防止、ショート防止の各種保護機能を搭載
持ち運び・収納に便利な可変式プラグ採用(耐トラッキング加工済み)
鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応

材質PC、ABS ブラック 質量(g)78.9 ポート数4 出力5V 4.8A(2ポート合計) コネクタ形状USB TypeA(メス)×4 入力AC 100-240V 50Hz/60Hz 適合機器Androidスマートフォン・iPhone/iPad/iPodシリーズ・タブレット・デジタルオーディオプレーヤー・携帯型ゲーム機・パソコン周辺機器・Wi-Fiルーター 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×50×66 動作温度(℃)0 〜 40 動作湿度(%)20 〜 85(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする