ヤマトプロテック
ヤマトプロテックの 消火器・消火用品
ヤマトプロテックの 消火器
自動車用蓄圧式消火器
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55532444
品番
YAM-20X
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
かけがえのない人命や大切な積荷を守り、快適な安全走行にかかせない、自動車用消火器です。
仕様
ブラケット付
能力単位/A-5、B-12、C
型
20型
薬剤量(kg)
6
種類
薬剤/粉末ABC
放射時間
約18秒(20℃)
種別
蓄圧式
放射距離
4〜7m(20℃)
トラスコ品番
453-4778
型式
消(自)第24〜2号
質量(kg)
10.65
タイプ
蓄圧式
使用温度範囲(℃)
-30〜+40
全幅(mm)
202
全高(mm)
595
設置方法
平面置き、側面タテ置き
注意
※不安定な場所には、設置しないで下さい。
※設置面の状態、取付ネジによっては十分な保持力を得られない場合があります。
※保持装置を確実に固定していないと消火器の脱落や誤放出の原因となります。
※全ての取付穴を固定しない場合、特定箇所に荷重が集中し脱落等の原因となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500