画像準備中

ブラケット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55532453 品番YA-10X-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

銘板をキズつけない消火器ブラケットは、地面に直接触れないことで消火器の耐久性が向上します。
消火器の設置がよく分かり、工場や作業所、集合住宅、集会所などに最適です。

材質
支柱/SPCC(黒色塗装)
ベルト/ポリエステル
バックル/ナイロン66
適合機種YA-6X、YA-6PX、YA-10X、YA-10XD、YP-10、YA-10NX 種別バックル式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55544143
2025-08-24
用途:
消化器の固定
建設業・工事業

専用品だけあり消化器の固定がしっかりしていて良かった 車両に取り付けしても落下の心配は無さそうです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする